Spray de aço inox Perfect
Spray aço inox perfect
SPRAY ACO INOX PERFECT 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Camada de elevada espessura após a primeira passagem
- Muito seguro devido à ótima proteção contra intempéries
- Tempo de aplicação reduzido, basta uma passagem
- Cria uma boa cobertura
Utilização versátil graças à cabeça de pulverização ajustável
A cabeça de pulverização ajustável permite realizar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e segura.
Não escorre
Elevada resistência à abrasão
O spray de zinco Perfect e o spray de zinco Perfect claro contêm zinco e, por conseguinte, proporcionam uma proteção catódica ativa ideal contra a corrosão. Se a superfície estiver danificada, o revestimento de zinco sacrifica-se (ânodo sacrificial), protegendo assim o metal contra ferrugem.
Não é indicado como primário para vedantes à base de PU, MS polímeros e compostos de vedação híbridos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para melhoramento visual, reparação e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e desengordurada. Remover a ferrugem e a tinta velha solta e, em seguida, lixar e limpar. Agitar vigorosamente a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar.
Base química | Combinação alquídica acrilada |
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Cor de aço inox, Cromado |
Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco) | 30 µm |
Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 15 min |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | com espessura recomendada da camada seca |
Tempo mín. de cura | 10 h |
Tempo máx. de cura | 12 h |
Condições de cura/endurecimento total | Com espessura recomendada da camada seca |
Resistência máx. à temperatura | 240 °C |
Densidade | 1,06 g/cm³ |
Espessura do revestimento | 30 µm |
Recobrível/É possível pintar por cima | Condicional, testes preliminares necessários |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | de 10°C a 25°C |
Temperatura mín. de inflamação | -42 °C |
Força de agarrar - mín. | 20 min |
Condições de força de agarrar | com espessura recomendada da camada seca |
Ensaio de incisões cruzadas | MAN 0-1 |
Condições de ensaio de incisões cruzadas | em conformidade com a DIN 53151 |
Sem AOX | Sim |
Ponto soldável | Não |
Substratos com boa aderência | Madeira, Metal, Cartão, PMMA, Policarbonato, Poliestireno |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!