Spray de alumínio Perfect, mate
Spray alumínio p/superf metal Perfect
SPRAY ALUMINIO MATE PERFECT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Camada de elevada espessura com a primeira passagem
- Muito seguro devido à proteção ideal contra as condições meteorológicas
- O tempo necessário é mínimo, uma vez que o trabalho requer apenas uma passagem
- Proporciona boa cobertura
Utilização versátil graças à cabeça de pulverização ajustável
A cabeça de pulverização variável permite efetuar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e segura.
Elevado grau de resistência ao escorrimento
Elevada resistência à abrasão
Permite soldagem por pontos
O spray de zinco Perfect e o spray de zinco Perfect claro contêm zinco e, por conseguinte, proporcionam uma proteção catódica ideal contra a corrosão. Se a superfície estiver danificada, o revestimento de zinco sacrifica-se (ânodo sacrificial), protegendo assim o metal contra a ferrugem. Se a superfície estiver danificada, o metal deixa de estar protegido.
Não é indicado como primário para massas de vedação à base de PU, MS polímeros e híbridos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para melhoramento visual, reparação e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova a ferrugem e a tinta velha solta e, em seguida, lixe e limpe. Agite vigorosamente a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar.
| Base química | Combinação alquídica acrilada | 
| Conteúdo | 400 ml | 
| Cor | Cor de alumínio | 
| Peso do conteúdo | 410 g | 
| Tempo de cura | 8 h | 
| Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco) | 50 µm | 
| Condições de cura/endurecimento total | Com espessura recomendada da camada seca | 
| Densidade | 1,15 g/cm³ | 
| Tempo mín./máx. de secagem em relação ao pó | 20-30 min | 
| Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 20 min | 
| Tempo máx. de secagem em relação ao pó | 30 min | 
| Condições para tempo de secagem em relação ao pó | com espessura recomendada da camada seca | 
| Força de agarrar - mín./máx. | 45 min-60 min | 
| Força de agarrar - mín. | 45 min | 
| Força de agarrar - máx. | 60 min | 
| Condições de força de agarrar | com espessura recomendada da camada seca | 
| Resistência máx. à temperatura | 250 °C | 
| Validade a partir da data de produção | 24 meses | 
| Condições para manter a validade | de 10°C a 25°C | 
| Temperatura mín. de inflamação | -97 °C | 
| Recobrível/É possível pintar por cima | Condicional, testes preliminares necessários | 
| Ensaio de incisões cruzadas | MAN 0-1 | 
| Condições de ensaio de incisões cruzadas | em conformidade com a DIN 53151 | 
| Ponto soldável | Não | 
| Sem AOX | Sim | 
| Substratos com boa aderência | Madeira, Metal, Cartão, PMMA, Policarbonato, Poliestireno |