Spray de alumínio para superfícies metálicas
Spray de alumínio p/ superfície metálica
SPRAY DE ALUMINIO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Aderente
- Secagem rápida
Fichas Técnicas(X)
Proteção duradoura de 99,5% de alumínio puro e melhoramento ótico para jantes, carroçarias de camiões, ar condicionado e sistemas de ventilação. Proteção catódica duradoura contra a ferrugem para todas as superfícies metálicas. Também pode ser utilizado em madeira, plástico, cerâmica, vidro, etc.
| Base química | Dispersão de resina sintética | 
| Conteúdo | 400 ml | 
| Cor | Prateado | 
| Peso do conteúdo | 297 g | 
| Espessura do revestimento | 10 µm | 
| Tempo de cura | 6 h | 
| Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco) | 6 µm | 
| Condições de cura/endurecimento total | 20°C e 50% de humidade relativa | 
| Densidade | 1,12 g/cm³ | 
| Tempo mín./máx. de secagem em relação ao pó | 5-10 min | 
| Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 5 min | 
| Tempo máx. de secagem em relação ao pó | 10 min | 
| Condições para tempo de secagem em relação ao pó | a 20°C | 
| Força de agarrar - mín./máx. | 5 min-10 min | 
| Força de agarrar - mín. | 5 min | 
| Força de agarrar - máx. | 10 min | 
| Condições de força de agarrar | a 20°C | 
| Validade a partir da data de produção | 24 meses | 
| Condições para manter a validade | armazenamento em local sem formação de gelo, sem exposição à luz solar | 
| Temperatura mín. de inflamação | -42 °C | 
| Recobrível/É possível pintar por cima | Sim, após 4-6 horas | 
| Ensaio de incisões cruzadas | MAN 0-1 | 
| Condições de ensaio de incisões cruzadas | em conformidade com a DIN 53151 | 
| Ponto soldável | Sim | 
| Substratos com boa aderência | Madeira, Plástico, Metal, Cartão, Policarbonato, Poliestireno |