Spray de alumínio prateado Perfect de alto brilho
Spray de alumínio prateado para superf. metálicas Perfect
SPRAY ALUMINIO PRATA PERFECT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Camada de elevada espessura com a primeira passagem
- Muito seguro devido à proteção ideal contra as condições meteorológicas
- O tempo necessário é mínimo, uma vez que o trabalho requer apenas uma passagem
- Proporciona boa cobertura
Utilização versátil graças à cabeça de pulverização ajustável
A cabeça de pulverização variável permite efetuar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e segura.
Elevado grau de resistência ao escorrimento
Elevada resistência à abrasão
Não é indicado como primário para vedantes à base de PU, MS polímeros e compostos de vedação híbridos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para melhoramento visual, reparação e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova a ferrugem e a tinta velha solta e, em seguida, lixe e limpe. Agite vigorosamente a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar.
| Base química | Resina sintética de etilcelulose | 
| Cor | Prateado alumínio | 
| Conteúdo | 400 ml | 
| Nível do brilho | Brilho intenso | 
| Tempo mín. de cura | 4 h | 
| Tempo máx. de cura | 6 h | 
| Condições de cura/endurecimento total | Com espessura recomendada da camada seca | 
| Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 400 °C | 
| Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 15 min | 
| Condições para tempo de secagem em relação ao pó | com espessura recomendada da camada seca | 
| Recobrível/É possível pintar por cima | Condicional, testes preliminares necessários | 
| Espessura do revestimento | 7 µm | 
| Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco) | 7 µm | 
| Propulsor | Butano, Propano | 
| Temperatura de ignição | 235 °C | 
| Temperatura mín. de inflamação | -97 °C | 
| Validade a partir da data de produção | 24 meses | 
| Condições para manter a validade | de 10°C a 25°C | 
| Força de agarrar - mín. | 25 min | 
| Condições de força de agarrar | com espessura recomendada da camada seca | 
| Ensaio de incisões cruzadas | MAN 0-1 | 
| Condições de ensaio de incisões cruzadas | em conformidade com a DIN 53151 | 
| Sem AOX | Sim | 
| Ponto soldável | Não | 
| Substratos com boa aderência | Madeira, Metal, Cartão |