Spray de cobre Perfect
Spray de cobre Perfect para superfícies metálicas
SPRAY COBRE PERFECT 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Camada de elevada espessura logo à primeira pulverização
- Muito seguro devido à proteção ideal contra os elementos
- O tempo necessário é mínimo, uma vez que o trabalho requer apenas uma passagem
- Proporciona boa cobertura
Utilização versátil graças à cabeça de pulverização ajustável
A cabeça de pulverização ajustável permite efetuar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e segura.
Elevado grau de resistência ao escorrimento
Elevada resistência à abrasão
Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e destinam-se a informar sobre os nossos produtos e as suas possíveis aplicações. Por conseguinte, estas informações não devem ser interpretadas como uma garantia de certas propriedades dos produtos ou da sua adequação a uma aplicação específica. Os avisos no rótulo do produto têm de ser respeitados. Não é adequado como primário para PU, polímeros MS e compostos de vedação híbridos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Spray de cobre acetinado brilhante para utilização em interiores e exteriores com uma aplicação muito boa, cobertura elevada e excelente acabamento. Para uso universal. Largura do leque de dispersão regulável graças a uma cabeça de pulverização ajustável. Para melhoramento visual, reparação e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
O material base deve estar limpo, seco e sem gordura. Remova a ferrugem e a tinta velha solta, lixe e limpe. Agite vigorosamente a lata durante cerca de dois minutos antes de a utilizar.
Base química | Resina de combinação de nitrito |
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Cor de cobre |
Condições de cura/endurecimento total | Com espessura recomendada da camada seca |
Tempo de cura | 90 min |
Tempo de secagem ao tato | 6 min |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | com espessura recomendada da camada seca |
Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco) | 36 µm |
Recobrível/É possível pintar por cima | Condicional, testes preliminares necessários |
Densidade | 0,75 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Resistência máx. à temperatura | 100 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | de 10°C a 25°C |
Força de agarrar | 17 min |
Condições de força de agarrar | com espessura recomendada da camada seca |
Ensaio de incisões cruzadas | MAN 0-1 |
Condições de ensaio de incisões cruzadas | em conformidade com a DIN 53151 |
Ponto soldável | Não |
Substratos com boa aderência | Cobre, Aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!