Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray de correias

Spray de correias
SPRAY P/CORREIAS DE VENTOINHAS

Art. 0893230

EAN 4045989902293

Entre na sua conta para ver preços
Spray de correias

Art. 0893230
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
Para prolongar a vida útil de correias trapezoidais
  • Impede deslizamentos, transfere toda a potência de acionamento, elimina rangidos

  • Elimina os trabalhos de reajustamento em caso de pequenos deslizamentos da correia devido ao frio, à humidade ou ao alongamento normal

  • Sem AOX
Aviso

Utilize apenas em áreas bem ventiladas.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para correias trapezoidais de couro, borracha, balata, cabelo, etc. Não é adequado para o uso em correias planas. Ao utilizar o spray para correias em V, o contacto com as polias aumenta – os problemas de separação e fricção são reduzidos ao mínimo. A eficiência da correia trapezoidal é aumentada.

Instruções

Coloque a cabeça de pulverização e pulverize ao longo da correia com a extremidade do tubo de pulverização perto do interior da correia. Em alternativa, pulverize a área no interior com o motor a trabalhar durante aprox. 5 segundos.


Limpe as superfícies móveis antes da primeira utilização. Utilize com moderação e precisão – evite o excesso de material.

Base química

Óleo mineral

Cor

Amarelo claro

Densidade

0,673 g/cm³

Cheiro/fragrância

Característico

Ponto de ebulição

-44 °C

Temperatura de ignição

250 °C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem AOX

Sim

Sem resina

Sim

Conteúdo

400 ml

Recipiente

Lata

Validade a partir da data de produção

24 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.