Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray de zinco Perfect

Spray zinco perfect
SPRAY ZINCO PERFECT

Art. 0893114113
EAN 4045989965335

Entre na sua conta para ver preços
Spray de zinco Perfect

Art. 0893114113
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
Excelente proteção de longa duração e ótimos resultados de acabamento final

Camada de elevada espessura após a primeira passagem


  • Elevado grau de segurança graças à excelente proteção contra intempéries

  • Tempo de aplicação reduzido, basta uma passagem

  • Boa cobertura


Utilização versátil com a cabeça de pulverização ajustável


A cabeça de pulverização ajustável permite realizar reparações em áreas pequenas e grandes de forma rápida e fiável.



Não escorre



Elevado grau de resistência ao desgaste



Proteção anticorrosiva comprovada de acordo com a norma DIN


  • Spray de zinco Perfect, claro: 250 horas

  • Spray de zinco Perfect: 500 horas

  • Pode ser utilizado em reparações em conformidade com a norma DIN EN ISO 1461


Permite soldagem por pontos

Aviso

O spray de zinco Perfect e o spray de zinco Perfect claro contêm zinco e, por conseguinte, proporcionam uma proteção catódica ativa ideal contra a corrosão. Se a superfície estiver danificada, o revestimento de zinco sacrifica-se (ânodo sacrificial), protegendo assim o metal contra ferrugem. Os restantes produtos protegem toda a superfície contra a ferrugem. Se a superfície estiver danificada, o metal deixa de estar protegido.


Não é indicado como primário para vedantes à base de PU, MS polímeros e compostos de vedação híbridos.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para melhoramento visual, reparação e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.

Instruções

A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e desengordurada. Remover a ferrugem e a tinta velha solta e, em seguida, lixar e limpar. Agitar vigorosamente a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar.

Conteúdo

400 ml

Base química

Resina acrílica

Cor

Zinco

Nível do brilho

Mate

Tempo mín. de cura

1 h

Condições de cura/endurecimento total

Com espessura recomendada da camada seca

Resistência no ensaio de nevoeiro salino

500 h

Resistência máx. à temperatura

400 °C

Tempo de secagem ao tato

5 min

Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco)

40 µm

Condições para tempo de secagem em relação ao pó

com espessura recomendada da camada seca

Classificação de pureza de zinco

99 %

Teor de zinco na película seca

91.5 %

Teor de zinco na tinta

65 %

Espessura do revestimento

40 µm

Recobrível/É possível pintar por cima

Condicional, testes preliminares necessários

Condições de força de agarrar

com espessura recomendada da camada seca

Substratos com boa aderência

Aço
Aço galvanizado

Ponto soldável

Sim

Sem AOX

Sim

Ensaio de incisões cruzadas

MAN 0-1

Força de agarrar - mín./máx.

15-20 min

Condições de ensaio de incisões cruzadas

em conformidade com a DIN 53151

Condições para resistência no ensaio de nevoeiro salino

em conformidade com a DIN 50021

Validade a partir da data de produção

36 meses

Condições para manter a validade

de 10°C a 25°C

Temperatura mín. de inflamação

21 °C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Acetona de limpeza Para a limpeza e o desengorduramento de peças de todos os tipos

ACETONA DE LIMPEZA 250ML
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.