Spray de zinco
Spray de zinco
SPRAY ZINCO CLARO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente proteção anticorrosiva
- O metal é ativamente protegido, mesmo com danos menores
- Mais de 100 horas de resistência contra nevoeiro salino (DIN 50021 SS)
Excelente aderência em metal nu
Excelentes propriedades de soldadura por pontos
Não é adequado como primário para PU, polímeros MS e compostos de vedação híbridos.
Não pinte por cima com outras tintas
Fichas Técnicas(X)
Para melhoramentos de índole visual, reparações e proteção contra a corrosão de superfícies metálicas.
A temperatura de aplicação ideal situa-se entre 15 °C e 25 °C
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Resina acrílica |
Cor | Cinzento prateado |
Tempo mín. de cura | 24 h |
Condições de cura/endurecimento total | 20°C |
Resistência no ensaio de nevoeiro salino | 400 h |
Resistência máx. à temperatura | 400 °C |
Tempo de secagem ao tato | 10 min |
Espessura de camada seca (primeiro movimento recíproco) | 20 in |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | a 20°C |
Teor de zinco na película seca | 80 % |
Espessura do revestimento | 20 µm |
Recobrível/É possível pintar por cima | Condicional, testes preliminares necessários |
Condições de força de agarrar | a 20°C |
Substratos com boa aderência | Metais ferrosos |
Ponto soldável | Sim |
Ensaio de incisões cruzadas | MAN 0-1 |
Condições de ensaio de incisões cruzadas | em conformidade com a ISO 2409 |
Condições para resistência no ensaio de nevoeiro salino | de acordo com DIN EN ISO 9227 |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |