Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray marcação de linhas

Spray marcação de linhas c/ cabeça pulverizadora integrada
SPRAY MARCACAO LINHAS 500ML AMARELO

Art. 089319911

EAN 4056807365435

Entre na sua conta para ver preços
Spray marcação de linhas

Art. 089319911
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
Spray de marcação para marcação manual e marcação de linhas com o marcador de linhas

Resistente à abrasão


Resistência a longo prazo contra o desgaste causado pelos veículos.



Resistente às intempéries


Resistente às variações climáticas.



Vasta gama de aplicações


Boa aderência a superfícies absorventes e não absorventes.



Tempo de secagem rápido


Totalmente resistente após aproximadamente 15 a 20 minutos. Totalmente seco após 24 horas.



Económico


Com uma lata é possível marcar aproximadamente 25-50 m de faixa de rodagem (dependendo da largura da linha).



Fácil de utilizar


Tampa de proteção com design especial e cabeça pulverizadora integrada.



O tempo de armazenamento é de 2 anos

Aviso

Pode impedir a pulverização inadvertida rodando a tampa de proteção. A sujidade fresca pode ser removida com solvente. A tinta de marcação seca pode ser removida com uma máquina de limpeza de alta pressão e uma escova. O tempo de armazenamento é de dois anos. A superfície tem de estar seca, sem poeiras e sem gorduras. Não aplicar sobre outras tintas ou resíduos de tinta.

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a marcação de lugares de estacionamento, áreas de armazenamento, estaleiros de obras e instalações públicas
Pode utilizar-se em superfícies como alcatrão, betão, madeira, pedra, metal e diversos plásticos (realize os seus próprios testes)
Inverta a lata e aplique sobre o substrato
Aplique apenas em superfícies secas

Instruções

A marcação de linhas é feita através da aplicação manual da tampa de proteção fixada com a cabeça pulverizadora incorporada ou ao utilizar-se no marcador de linhas, fixando a cabeça pulverizadora, art. n.º 0891199.

Conteúdo

500 ml

Base química

Tinta de resina acrílica

Cor

Amarelo

Recipiente

Lata de aerossol

Densidade

1 g/cm³

Validade a partir da data de produção

24 meses

Solúvel na água

Não

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carro para marcação de linhas

CARRO DE MARCACAO DE LINHAS

Carro para marcação de linhas com spray marcador de linhas art. n.º 0893 199 10, 0893 199 11 e 0893 199 12
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.