Spray marcação de linhas
Spray marcação de linhas c/ cabeça pulverizadora integrada
SPRAY MARCACAO LINHAS 500ML BRANCO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente à abrasão
Resistência a longo prazo contra o desgaste causado pelos veículos.
Resistente às intempéries
Resistente às variações climáticas.
Vasta gama de aplicações
Boa aderência a superfícies absorventes e não absorventes.
Tempo de secagem rápido
Totalmente resistente após aproximadamente 15 a 20 minutos. Totalmente seco após 24 horas.
Económico
Com uma lata é possível marcar aproximadamente 25-50 m de faixa de rodagem (dependendo da largura da linha).
Fácil de utilizar
Tampa de proteção com design especial e cabeça pulverizadora integrada.
O tempo de armazenamento é de 2 anos
Pode impedir a pulverização inadvertida rodando a tampa de proteção. A sujidade fresca pode ser removida com solvente. A tinta de marcação seca pode ser removida com uma máquina de limpeza de alta pressão e uma escova. O tempo de armazenamento é de dois anos. A superfície tem de estar seca, sem poeiras e sem gorduras. Não aplicar sobre outras tintas ou resíduos de tinta.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para a marcação de lugares de estacionamento, áreas de armazenamento, estaleiros de obras e instalações públicas
Pode utilizar-se em superfícies como alcatrão, betão, madeira, pedra, metal e diversos plásticos (realize os seus próprios testes)
Inverta a lata e aplique sobre o substrato
Aplique apenas em superfícies secas
A marcação de linhas é feita através da aplicação manual da tampa de proteção fixada com a cabeça pulverizadora incorporada ou ao utilizar-se no marcador de linhas, fixando a cabeça pulverizadora, art. n.º 0891199.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!