Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray para cabos de aço

Spray para cabos de aço
MASSA CONSISTENTE EM SPRAY 500ML

Art. 08931058

EAN 4045989907298

Entre na sua conta para ver preços
Spray para cabos de aço

Art. 08931058
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
Cera de proteção com OMC2 para lubrificar e preservar

Não escorre à medida que o calor aumenta


Ideal para áreas expostas à luz solar direta



Ótimas propriedades de fluência


  • Boa penetração de cera lubrificante em espaços muito apertados

  • Lubrifica as áreas de difícil acesso


Excelente resistência à água


  • Ideal para utilização no exterior

  • Protege contra humidade e água

  • Excelente proteção anticorrosiva


Contém aditivos com tecnologia OMC 2


  • Película de lubrificação melhorada

  • Proteção duradoura contra ferrugem

  • Baixo desgaste

  • Vida útil mais longa


Sem silicone, resina e AOX



Sem lubrificantes sólidos



Compatível com elastómeros de borracha Viton e de nitrilo butadieno

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Cera de proteção de alta qualidade com tecnologia OMC 2, para lubrificação e preservação

Instruções

Faça uma limpeza prévia cuidadosa de todas as peças com um produto de limpeza de travões. Pulverize uniformemente. A repetição da aplicação cria uma película protetora espessa.

Base química

Oxidante de cera sintética

Cor

Castanho

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade

0,775 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Condições de temperatura mín.

-40 °C

Condições de temperatura máx.

120 °C

Período/categoria de protecção contra corrosão

Sem manchas de ferrugem após 7 ciclos

Condições do período de protecção contra corrosão

em conformidade com a DIN 51802

Comportamento na presença de água

0-90

Condições para o comportamento na presença de água

em conformidade com a DIN 51807-1

Sem resina

Sim

Sem silicone

Sim

Sem AOX

Sim

Conteúdo

500 ml

Validade a partir da data de produção

24 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 3
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.