Óleo lubrificante para indústria alimentar
Óleo lubrificante para indústria alimentar
SPRAY PARA INDUSTRIA ALIMENTAR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lubrificante especial de baixa viscosidade, incolor, com propriedades de fluência
- Excelentes propriedades de lubrificação em áreas de difícil acesso graças à baixa viscosidade
- O excelente efeito de fluência e limpeza garante uma excelente proteção das máquinas e áreas do transportador expostas à água
- Utilização económica
- Não existe perda visual com contacto ocasional entre o lubrificante e o produto
- Insípido e inodoro
- Ampla compatibilidade em diversas superfícies, tais como alumínio, aço inox, plástico compatível com óleo mineral, por exemplo, PP, PE, PS, nylon, vidro policarbonato, plásticos à base de tecido de vidro epóxi, anilhas de vedação.
- Repele a água
- Ótimas propriedades anticorrosão
- Sem resina nem ácido
- Resistente ao envelhecimento
- Sem silicone nem AOX
- Neste contexto, o produto pode entrar ocasionalmente em contacto com alimentos
- Não prejudica a pele e as mucosas
- Não tóxico
- Com registo NSF H1 (n.º: 126582), corresponde aos requisitos H1
- Aprovado pela LGA (Câmara de Comércio da Baviera Nuremberga, Alemanha)
Fichas Técnicas(X)
Para lubrificação líquida de juntas de válvulas, mangas, o-ringues, transmissões, hastes de pistões e guias em amortecedores, dobradiças e correntes de rolos, assim como em mecanismos nas indústrias alimentar e de bebidas. Para lubrificar lâminas de corte na indústria do papel, assim como agulhas e ganchos de máquinas de tricotar. Utilização versátil no fabrico, aplicação e embalagem de produtos alimentares, assim como de produtos farmacêuticos e cosméticos. O efeito lubrificante é mantido em máquinas e transportadores expostos a água. Ideal para usar como desmoldante nas indústrias alimentar e de bebidas.
Limpe e desengordure as peças a lubrificar. Em seguida, pulverize uma camada fina.
Base química | Branco medicinal em conformidade com DAB 10 |
Sistema de lubrificante | Óleo |
Cor | Transparente |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Densidade | 0,86 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Concentração de VOC (CH) | 22,3 g/l |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 180 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 200 °C |
Temperatura de ignição | 510 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 31 mm²/s |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 20°C |
Sem silicone | Sim |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem AOX | Sim |
Resistente a | Envelhecimento |
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Viscosidade | 31 mm²/s | a 20°C |
14 mm²/s | a 40°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!