In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Exklusiv f�r Gewerbetreibende
Service-Hotline 211 989 840
Schnelle Lieferung
�ber 15000 Produkte
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra
STARTHILFGER-(LIIONBOOSTER-ULTRA)-12V
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf über 15.100 Produkte zugreifen
Qualität und Leistung in kompakter Bauform
Bedienfreundlich und multifunktional
Sicher und Zuverlässig
Typbezeichnung | Liion Booster Ultra |
Nennspannung | 12 V/DC |
Nennstrom | 1000 A |
Stromstärke max. | 4000 A |
Akku-/Batteriekapazität | 8000 mAh |
Akku-/Batterieanzahl | 1 Stck. |
Akku-/Batteriegewicht | 810 g |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
Geeignet für Hubraum max. | 5 l |
Drahtquerschnitt | 21 mm² |
Anzeige | LED |
Kabellänge | 500 mm |
Anzahl LED | 6 Stck. |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gewicht | 3,18 kg |
Höhe | 71 mm |
Breite | 360 mm |
Tiefe | 181 mm |