Step. dr. bt HSCo SMART STEP NANOPROTECT hex. 3pcs
DRL-STEP-SET-HSCO-SMARTSTEP-EU+-HEX-3PCS
Art. 0694499003
EAN 4099618843860
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |
Material de corte | HSCo |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte, Chaves de impacto |
Tipo de haste | Adaptador para bits hexagonal, formato E, DIN3126 |
Superfície | nanoProtect |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Adequado para resistência à tração até | 1400 N/mm² |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Metal não ferroso, Plástico, Madeira, Alumínio |
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D4-12MM)
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D4-20MM)
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D6-30MM)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: