Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças
Conjunto de bits sextavados, 11 peças
CONJUNTO DE BITS SEXTAVADOS SUPER GRIP
Art. 1952001480
EAN 4062856019151
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
Para desapertar e remover uniões roscadas sextavadas sem perfil e arredondadas com o inovador perfil SuperGrip
- O aperto antiderrapante das uniões roscadas defeituosas e arredondadas é possível através de um inovador perfil de chave especialmente desenvolvido para este fim
- Para todas as uniões roscadas sextavadas
- Estes bits especiais agarram firmemente o que resta do perfil e permitem, em praticamente todos os casos, a remoção total
- Especialmente resistente graças ao material de alta qualidade
- Utilize com aparafusadoras sem fios ou roquetes com adaptador de montagem
Conteúdo:
- 1 bit de cada tamanho de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm com haste de 6 mm
- 1 bit de cada tamanho de 7, 8 e 10 mm x 40 mm - haste de 10 mm
- 1 adaptador para bits de 1/2 polegadas, encaixe de 10 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)