Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Suporte Para garrafas de azoto/gás de deteção

SUPORTE BOTIJA NITROGENIO A-Y50

Art. W067100000
EAN 4056807573052

Entre na sua conta para ver preços
Suporte Para garrafas de azoto/gás de deteção

Art. W067100000
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
Para fixação fácil de uma garrafa de 5 kg de azoto ou gás de deteção na unidade de manutenção de ar condicionado

Para unidades de manutenção de ar condicionado COOLIUS A50, Y50 e Y50A


  • O suporte é simples de montar

  • Sem manipulação complicada da garrafa e da unidade de manutenção de ar condicionado

  • Garrafa presa com cinta de fixação


Material incluído:


  • Fixador com suporte

  • 3 parafusos de fixação

  • Cinta de fixação

  • Mangueira de ligação
AvisoApenas adequado para garrafas de 5 kg.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

InstruçõesO suporte está aparafusado à traseira da unidade de manutenção de ar condicionado com 3 parafusos.

Comprimento

173 mm

Largura

190 mm

Altura

433 mm

Peso unitário

2330,000 g