Suporte com rebordo VARIFIX®
Suporte com rebordo VARIFIX, aço galvanizado
UNIAO ANG VARIFIX REF. C36/36
VARIFIX
Art.
0862005051
EAN 4024835599887
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
Para montagem de ponto fixo de calhas de montagem C (longitudinal, transversal, diagonal)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para calha de conjunto | 36 x 36 mm |
Comprimento do ramo (L) | 150 mm |
Largura do lado (B) | 35 mm |
Espessura (t) | 4 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 11 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 25 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 11 mm |
Distância do orifício (LA) | 60 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 575,900 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |