Suporte de ferramentas
Suporte de ferramentas c/ chave de 1/4 pol. e hex.
DESANDADOR COM ADAPTADOR HEX. 1/4 M3-M8
Art.
071542 001
EAN 4038898890591
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
Com chave hexagonal de 1/4 polegadas
Pode ser utilizado em locais de difícil acesso
Tamanho pequeno entre suportes de ferramentas. O comprimento total não aumenta ao utilizar uma chave de roquete.
Adequado para utilização com várias ferramentas
- Ferramentas de roquete, punho em T, chave articulada, extensões e articulações cardan com quadra de 1/4 polegadas
- Chaves de parafusos com quadra de 1/4 polegada
- Chaves combinadas de 13 mm, chaves luneta e chaves roquete
- Brocas com peças de ligação de quadra de 1/4 polegadas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Macho para corte de rosca M3 - M8, ponta quadrada 2,4 -5,5 mm |
Accionador externo | SW13 |
Comprimento | 36 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!