Suporte de fixação dianteiro Para Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus
Gancho de suspensão para Nova Pro Scala H90/122/186
FIXADOR FRONTAL BUCHA EXP 32MM H90/122/1
Art. F102117719
EAN 9003012756508
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
- Montagem e desmontagem da frente das gaveta sem ferramentas graças à tecnologia de encaixe
- Ajuste lateral sem ferramentas, +/-1,5 mm
- Possibilidade de utilização no lado esquerdo ou direito
As dimensões especificadas não são vinculativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço |
Adequado para a estrutura | Nova Pro Scala H90/122/186/250 |
Tipo de conjunto | Com cavilha de expansão de 10mm |
Folga de perfuração | 32 mm |
Ø do furo | 10 mm |
Profundidade do furo | 12 mm |