Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Suporte de fixação dianteiro Para Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus

Gancho de suspensão para Nova Pro Scala H90/122/186
FIXADOR FRONTAL BUCHA EXP 50MM H90/122/1

Art. F102117720

EAN 4056807719092

Entre na sua conta para ver preços
Suporte de fixação dianteiro Para Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus

Art. F102117720
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
  • Montagem e desmontagem da frente das gaveta sem ferramentas graças à tecnologia de encaixe

  • Ajuste lateral sem ferramentas, +/-1,5 mm

  • Possibilidade de utilização no lado esquerdo ou direito

As dimensões especificadas não são vinculativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Adequado para a estrutura

Nova Pro Scala H90/122/186/250

Tipo de conjunto

Com cavilha de expansão de 10mm

Folga de perfuração

50 mm

Ø do furo

10 mm

Profundidade do furo

12 mm