Suporte de ganchos 35º
Suporte ganchos 35º c/ 7 pontos para perfil horiz.
SUPORTE INCLINADO 7 PONTOS
Art. 0683390760
EAN 4045989763450
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
Com 7 pontos de fixação para perfil horizontal
- Aço cromado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 290 mm |
Número de ganchos | 7 UNID |
Capacidade de carga | 25 kg |
Material | Aço |
Superfície | Cromado/Niquelado |
Peso unitário | 370 g |