Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Suporte de matrícula Twin-Fixx sem impressão completa

Sup de matrícula, Twin-Fixx, s/ impressão completa
SUP.MATRICULA TWINN-FIX S/IMP

Art. 0824001

EAN 4046778359236

Entre na sua conta para ver preços
Suporte de matrícula Twin-Fixx sem impressão completa

Art. 0824001
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
Com quatro inserções de borracha vermelhas

Sistema de elevada qualidade com faixa flexível permutável



Design harmonioso e atrativo


Adapta-se também a contornos redondos de viaturas



Fácil manuseamento



Design robusto


Altamente estável e resistente

Aviso

Os barulhos e os danos no veículo são permanentemente evitados, já que ambos, o porta-matrícula e o Twin-Fixx, encontram-se protegidos da carroçaria da viatura.

Em conformidade com a diretiva da UE (CEE 74/483)

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A faixa pode ser aberta manualmente, pressionando a parte frontal esquerda ou direita com o polegar e fazendo deslizar a faixa para baixo.

Design

Completo, placa base e régua

Adequado para tamanho da matrícula

520 x 110 mm

Altura

136 mm

Largura

530 mm

Material

Polipropileno

Cor

Preto, Vermelho

Incluído na encomenda:
Placa base Twin-Fixx
1 x
Placa base Twin-Fixx

NPH-BASEPLATE-TWINFIXX-520MM

Quantidade: 1 x
Friso p/ porta-matrícula, sem impressão Twin-Fixx
1 x
Friso p/ porta-matrícula, sem impressão Twin-Fixx

NPH-UNPRNT-STRIP-(TWIN-FIXX)

Descrição:
Preto
Easy to use, can be released by hand
Quantidade: 1 x