Suporte de mesa de prensar Universal 50t
Suporte de mesa de prensar Universal 50t
SUPORTE DE PRENSA UNIVERSAL 50 TON
Art.
1952001427
EAN 4056807684895
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
Support plate with reinforced supports for use on workshop presses for disassembly and assembly work with 45 position points.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 285 mm |
Largura | 200 mm |
Altura | 50 mm |
Peso máx. de carga | 50 t |
Peso unitário | 7500 g |