Suporte de prateleira 35º
Sup. prateleira, 35 graus, p/calha Element System
SUPORTE PRATELEIRA 35. PAR
Art. 0683357227
EAN 4050641264060
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
Suporte para prateleiras de madeira.
- Construído em alumínio
- Acabamento anodizado
- Resistente até 40 Kg
- De fácil montagem
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento | 300 mm |
Largura | 300 mm |
Altura | 190 mm |
Capacidade de carga | 40 kg |
Número de peças | 2 UNID |
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Descrição do modelo | Left and Right |
Peso unitário | 206 g |