Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Suporte de prateleira

Apoio de prateleira redondo
APOIO PRATELEIRA 3MM

Art. 0683311101

EAN 4038898089100

Entre na sua conta para ver preços
Suporte de prateleira

Art. 0683311101

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Redondo

Material: Aço, niquelado


  • Elevada resistência à rutura

  • Acabamento de alta qualidade


Cavilhas com 3 mm de diâmetro


Furos com 3 mm de diâmetro, design discreto



Saliência de 5 mm


Maior apoio, a prateleira não quebra

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Niquelado

Diâmetro da broca

3 mm

Profundidade mín. do orifício para broca

8 mm

Diâmetro

5 mm

Comprimento (L)

16 mm