Suporte de prateleira com cavilha
Suporte de prateleira com adaptador
APOIO PRATELEIRA
Art.
0683311131
EAN 4049557887029
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
Com perno de encaixe
Material: zinco fundido, niquelado
- Elevada resistência à rutura
- Acabamento de alta qualidade
Diferença de altura entre o centro do furo na estrutura lateral do armário e a extremidade inferior da prateleira = 1,5 mm
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Diâmetro da broca | 5 mm |
Profundidade mín. do orifício para broca | 8 mm |
Comprimento (L) | 20,8 mm |
Largura | 6 mm |
Altura | 18 mm |
Diâmetro da cavilha | 5 mm |
Comprimento do pin | 6 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!