Suporte de prateleira oculto
Suporte pratel. com cav. p/rebordo c/esp., 16 mm
SUPORTE PRATELEIRA INVISVEL
Art. 0683390556
EAN 4045989795727
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
Para prateleiras de madeira
- Montagem traseira com parafuso para aglomerado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Profundidade | 170 mm |
Comprimento do pin | 154 mm |
Adequado para espessura de prateleira | 16 mm |
Diâmetro da cavilha | 12 mm |
Diâmetro do parafuso para aglomerado necessário | 4 mm |
Número de ganchos | 2 UNID |
Capacidade de carga | 40 kg |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 100,000 g |