Suporte de viga BP-G-H/TZN
Suporte de viga, BP-G-H/TZN
SUPORTE DE VIGA EM U 200-270
Art. 0681380121
EAN 4053479076034
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ajuste variável de largura através do furo ranhurado e do parafuso de fixação
- Para montagem em betão
- Material: Aço
- Superfície: Totalmente galvanizado a quente
O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.
A fixação segura do suporte de viga no solo ou substrato deve ser verificada separadamente.
Fichas Técnicas(X)
Para fixar estruturas de madeira leves, tais como postes de vedação, pérgulas, locais de estacionamento cobertos, etc.
É fixado ao ser embutido diretamente em betão ou com a utilização de fundações de bucha.
Recomenda-se que seja embutido em betão a uma profundidade aprox. de 150 mm
Fixadores adequados:
- Parafusos: d = M12 mm
- Parafusos para madeira: d = 6 mm
![]() | |
Design | Para fins estáticos |
Forma | Tipo forquilha/U |
Largura mín./máx. do suporte | 80-160 mm |
Largura máx. do suporte | 160 mm |
Largura mín. do suporte | 80 mm |
Altura do garfo | 116 mm |
Profundidade do garfo | 80 mm |
Espessura do garfo | 4 mm |
Dimensões do suporte da placa | 88 x 80 x 6 mm |
Altura sem estar estendido | 200 mm |
Altura mín./máx. (H) | 200-270 mm |
Formato da placa base | 60 x 60 x 4 mm |
Diâmetro do tubo | 42 mm |
Comprimento da forqueta (betão) | 200 mm |
Diâmetro da forqueta (betão) | 42 mm |
Número de furos 6 mm | 8 UNID |
Número de furos 12 mm | 2 UNID |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Classe de utilização | 3 |
Profundidade mín. de revestimento recomendada no betão | 150 mm |
Número de peças | 2 UNID |
Peso | 2236 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!