Suporte de viga D-G-H/TZN
Suporte de viga, D-G-H/TZN
SUPORTE DE VIGA EM U 100-170
Art. 0681480120
EAN 4011231561112
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ajustável em altura e largura
- Design robusto para cargas elevadas
- Material do suporte: Aço S 235 JR de acordo com a norma EN 10025:2004
- Superfície: Completamente galvanizado a quente de acordo com a norma DIN EN 1461, espessura de revestimento de 55 µm
- Classe de utilização: Pode ser usado para as classes de utilização 1, 2 e 3.
O diâmetro dos parafusos apenas pode ser, no máximo, 1 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Aprovação técnica europeia ETA-13/1063
Fichas Técnicas(X)
Fixador para suporte de poste para estruturas de madeira em áreas interiores e exteriores com requisitos de carga elevados e requisitos de altura elevados, e ajuste da altura já instalado.
O poste é montado no suporte de poste e ancorado ao pavimento através de 4 parafusos de combinação ASSY 3.0, p = 8 mm e 1 parafuso M12.
Fixadores adequados:
- Parafusos de combinação ASSY 3.0, p = 8 mm
- Parafuso M12
Recomenda-se cavilhas (M12) para ancoragem em cimento:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
![]() | |
Design | Para fins estáticos |
Forma | Perfil U variável |
Largura mín./máx. do suporte | 80-160 mm |
Largura máx. do suporte | 160 mm |
Número de furos 13 mm | 6 UNID |
Largura mín. do suporte | 80 mm |
Altura do garfo | 120 mm |
Profundidade do garfo | 80 mm |
Espessura do garfo | 4 mm |
Altura sem estar estendido | 110 mm |
Altura mín./máx. (H) | 110-155 mm |
Adequado para secção transversal posterior mín. | 80 x 110 mm |
Formato da placa base | 100 x 180 x 6 mm |
Diâmetro do tubo | 42 mm |
Material | Aço |
Designação material do transportador | S 235 JR |
Norma de material de suporte | DIN EN 10025:2004 |
Superfície | Galvanizado a quente |
Espessura do revestimento | 55 µm |
Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
Classe de utilização | 3 |
Número de peças | 2 UNID |
Peso | 2375 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!