Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Suporte de viga

Suporte para viga
ESTRIBO NUCLEO INTERIOR 90

Art. 068135090
EAN 4046777678918
Entre na sua conta para ver preços
Suporte de viga

Art. 068135090
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
Os suportes de viga são ideais para ligações madeira/madeira ocultas de sustentação de carga entre, por exemplo, vigas secundárias e vigas principais ou postes. As ligações em zonas visíveis também podem ser inclinadas.
  • Instalação fácil no local graças à ranhura de montagem na lâmina do suporte da viga

  • Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 [aproximadamente 20 µm]), espessura de 3,0 mm em conformidade com a norma EN 10327:2004

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aviso

A viga secundária pode ser montada no suporte da viga fixo à viga principal, após a primeira cavilha de bucha ter sido inserida no orifício mais alto da viga secundária. Para fazê-lo, a viga secundária com a cavilha de bucha mais alta montada na área ranhurada é encaixada na área da lâmina do suporte da viga a partir de cima.



A viga secundária deve ser aprox. 40 mm mais alta do que o suporte da viga. Se o suporte tiver 90 mm de altura, pode ser utilizada uma viga secundária com 100 mm de altura.



O diâmetro da cavilha de bucha apenas pode ser, no máximo, 0,5 mm (p = 8 mm) ou 1,0 mm (p = 12 mm) inferior ao diâmetro do furo.



Documentos de trabalho disponíveis:


É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.

ETA-09/0105

Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira para vigas principais ou postes de madeira em áreas visíveis

Instruções

Fixadores adequados:


  • Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0x40 mm

  • Cavilha de bucha em conformidade com a norma EN 14592, p = 8, 12 mm

Largura x altura x profundidade

46 x 90 x 106 mm

Altura mín. do estribo

100 mm

Diâmetro do orifício no subtransportador nJ/transportador principal nH

8,5 / 5 mm

Número de furos no subtransportador nJ/transportador principal nH

3 / 8 UNID

Peso

470 g

Aprovação

MSM 09/0105

Espessura

3 mm

Material

Aço

Designação do material

DX51D

Norma de material

DIN EN 10327:2004

Superfície

Galvanizado a quente