Suporte duplo Para pé regulável de tipo L
Ângulo duplo de pé regulável para armário, tipo L
ANGULO DUPLO DE FIXACAO
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
- Parafuso M 10 com sextavado interior SW5
- Capacidade de carga: 250 kg
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento | 40 mm |
Largura | 30 mm |
Altura | 45 mm |
Espessura | 3 mm |
Diâmetro da rosca | 10 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!