Suporte interior do tejadilho Para mercadoria comprida
Suporte para mercadoria comprida
SUPORTE NTERIOR PARA TECTO DE ESCADAS
Art. 096380 826
EAN 4058794672626
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
Para transportar mercadoria comprida no interior do veículo
- Fixação simples e segura da mercadoria no tejadilho interior do veículo
- As ferramentas e o material ficam armazenados de forma organizada e limpa
- Pode ser fixado na calha Airline em qualquer posição
- Menor risco de acidentes
- Instalação simples no veículo
- Capacidade de carga até 35 kg
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1030 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidade | 46 mm |
Peso unitário | 5,000 kg |
Número de peças do conjunto/kit | 28 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!