Suporte lateral para barras de tejadilho em alumínio
Suporte lateral para barras de tejadilho
SUPORTE LATERAL
ORSYMOBIL
Art.
096380 438
EAN 4056807924663
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
Para fixar a carga às barras de tejadilho
- Pode ser utilizado em combinação com cintas de amarração para fixação de carga
- Instalação fácil
Aviso
Só pode ser utilizado em conjunto com as barras de tejadilho em alumínio.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Número de peças | 2 UNID |
Comprimento | 45 mm |
Largura | 80 mm |
Altura | 155 mm |
Peso unitário | 0.495 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!