Suporte para banda de lixa Para banda de lixa
Suporte para banda de lixa
SNDBLSPRT-RBR-30X30MM
Art.
0589130300
EAN 4011231492454
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
![]() | |
Diâmetro (d1) | 30 mm |
Largura do transportador da cinta de lixa (l1) | 30 mm |
Diâmetro da haste (d2) | 6 mm |
Comprimento (l2) | 70 mm |
Velocidade máx. de rotação | 19000 rpm |