Suporte para bocal de chave de pino de 1/2" CV
Chave de pino para suporte para bocal de 1/2"
CHAVE ESPECIAL ½. 4 SALIENCIAS, 70 MM
Art.
1952001032
EAN 4250158148772
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
Com 4 pinos para a desmontagem e montagem segura do parafuso de pressão do suporte para bocal.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Viaturas comerciais MAN e MERCEDES-BENZ M 401/421, LA, A, M 403/423, M 470h
Accionador | 1/2" |
Diâmetro mín. | 22 mm |
Diâmetro exterior | 29 mm |
Comprimento | 70 mm |
Adequado para tipo de veículo | MAN |
Peso unitário | 250 g |