Suporte para chapa de matrícula ABS
Suporte de matrícula ABS
SUPORTE CHAPA MATRICULA ABS
Art. 0826101
EAN 4065746553513
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
Suporte com ou sem impressão para chapa de matrícula
- Possibilidade de impressão de textos e logotipos a 1, 2 ou 3 cores
- Altura máxima de impressão: 11,5 mm
- Medida do suporte: 528 x 130 mm
- Material: ABS
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura | 130 mm |
Largura | 528 mm |
Material | ABS |
Cor | Preto |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!