Suporte para cinta de aperto
Suporte de metal para cinta de aperto, 100x50
SISTEMA SINALIZACAO PLACA.FITA
Art. 0877100001
EAN 4011231803328
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
com tampa de plástico e cinta de aperto galvanizada para identificação de tubagens em conjunto com placas de 100 x 50 mm
- Pode ser instalado na horizontal ou na vertical
- A cinta de aperto incluída cobre tubagens até 2½"
- Também são possíveis fixações superiores a 2½" com a cinta de aperto sem fim (rolo de 5 m)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento x largura | 102 x 52 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado Sendzimir |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!