Suporte para cone de sinalização utilizando cinta de amarração com fecho de aperto
Suporte para cone com cinta de amarração e fecho de aperto
AY-WARNMATL-HOLDER-FOR-CONE-BCKL
Art.
096381 285
EAN 4062856440139
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
Para fixar cones de sinalização empilháveis
- Fixação a calhas ou pontos de fixação através de uma cinta de amarração com fecho de aperto
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 80 mm |
Altura | 12 mm |
Profundidade | 80 mm |
Peso unitário | 0,240 kg |
Material | PES - Poliéster/aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!