Suporte para cubo de roda, travão de tambor e travão de disco BT 2 Universal para veículos comerciais
Suporte para cubo de roda, travão de tambor e travão de disco
SUP. MÓVEL CUBOS RODA PESADOS BT2
Art. 1952001516
EAN 4065746609371
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
Alivia a carga sobre o utilizador ao desmontar e instalar pinças de travão na posição de montagem superior, cubos de roda, travões de disco e travões de tambor em veículos pesados
- Poupa bastante tempo, uma vez que pode ser operado pelo técnico
 - Muito boa manobrabilidade em espaços apertados devido ao design compacto
 - Imediatamente pronto a utilizar graças à grua integrada para baixar e elevar os discos de travão em segurança
 - Para utilização universal, adequado para todos os tipos de camiões, autocarros, reboques e veículos industriais
 
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para técnicos de manutenção e serviço, uma vez que pode ser utilizado diretamente no veículo
Curso do cilindro (10)  | 200 mm  | 
Capacidade de elevação (20)  | 150 kg  | 
Comprimento (40)  | 550 mm  | 
Largura (50)  | 300 mm  | 
Altura (60)  | 700 mm  | 
Peso unitário (70)  | 49000,000 g  |