Suporte para farolim rotativo para farolim rotativo
HOLD-ROTBCN-VEH
Art. 096381 840
EAN 4065746000475
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
Adequado para farolins rotativos LED e de halogéneo
- Para fixar o farolim rotativo ao tejadilho do veículo
- Inclui conjunto de fixação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro | 260 mm |
Altura | 33 mm |
Peso unitário | 0,300 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!