Suporte para fusíveis Para fusíveis com tampas
SUPORTE PARA FUSIVEIS MINI 1-30AMP
Art. 055540001
EAN 4011231455442
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
Design em linha
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Design | MINI |
Corrente máx. | 30 A |
Secção transversal do cabo | 3,3 mm² |
Comprimento do cabo | 95 mm |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Inflamabilidade | Autoextinguível de acordo com a norma UL94 V0 |
Cor do cabo | Laranja |