Suporte para perfuração Comfort
Suporte para perfuração BS 14/18P COMFORT
COLUNA MAGNÉTICA
Art. 57092021
EAN 4058794529005
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Método de trabalho totalmente seguro
Graças à elevada força de retenção do íman permanente, é 100% seguro trabalhar com o suporte para perfuração, mesmo em caso de falha de energia.
Leve
Suporte para perfuração leve com íman permanente.
Preparado para utilização imediata
Com a pega em forma de estrela pré-montada, o suporte para perfuração pode ser usado imediatamente. Não exige tempo de montagem demorado.
Compatível com várias máquinas
Com a abertura do colar de aperto (61,7 mm de diâmetro) e o adaptador fornecido (encaixe Eurobund de 43 mm de diâmetro), este suporte para perfuração pode ser utilizado em conjunto com várias outras máquinas.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Espessura mín. do material | 3 mm |
Força magnética | 7500 N |
Peso | 7 kg |
Comprimento da base | 190 mm |
Largura da base | 72 mm |
Comprimento x largura x altura | 345 x 90 x 285 mm |
Máquinas adequadas | Würth BS 18-A EC Power, Würth BS 18-A EC Power Combi |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: