Suporte universal Ø 7 mm
Adaptador un. magnético G 7 mm bucha troca rápida
ADAPTADOR 7MM 51MM - COM BUCHA
Art.
0614176710
EAN 4011231509671
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
Encaixe rápido
- Suporte não magnético para parafusos em ambientes metálicos. Os ímanes atraem as aparas.
- O suporte com bucha de encaixe rápido estabelece uma fixação firme entre o suporte e o bit. Se empurrar ligeiramente o casquilho de aperto para a frente, o mecanismo de bloqueio é libertado e permite uma substituição extremamente rápida da ferramenta.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | G 7 mm |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Comprimento (L) | 51 mm |