Suporte universal Ø 7 mm
Adaptador un. magnético G 7 mm bucha troca ráp.
ADAPTADOR 7MM 77MM - COM BUCHA E IMAN
Art.
0614176707
EAN 4011231509633
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
Encaixe rápido e íman permanente
O suporte com bucha de encaixe rápido estabelece uma fixação firme entre o suporte e o bit. Se empurrar ligeiramente o casquilho de aperto para a frente, o mecanismo de bloqueio é libertado e permite uma substituição extremamente rápida da ferramenta.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | G 7 mm |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Comprimento (L) | 77 mm |