Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Suporte universal E 6,3 (1/4")

Adaptador universal E 6.3 (1/4) bucha troca rápida
ADAPTADOR 1/4. 51MM - COM BUCHA

Art. 0614176711
EAN 4011231509695

Entre na sua conta para ver preços
Suporte universal E 6,3 (1/4")

Art. 0614176711
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
Encaixe rápido
  • Suporte não magnético para aparafusar em metais. A força dos ímanes iria atrair as aparas.

  • O suporte com bucha de encaixe rápido estabelece uma fixação firme entre o suporte e o bit. Se empurrar ligeiramente o casquilho de aperto para a frente, o mecanismo de bloqueio é libertado e permite uma substituição extremamente rápida da ferramenta.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

E 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Sextavado interior

Comprimento (L)

51 mm