Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Adaptador universal E 6,3 (1/4") Com profundidade do aparafusamento ajustável e íman permanente

Adaptador universal E 6,3 (1/4"), bucha de encaixe rápido
ADAPTADOR 1/4. 60MM - COM BUCHA E IMAN

Art. 0614811360
EAN 4038898223221

Entre na sua conta para ver preços
Adaptador universal E 6,3 (1/4") Com profundidade do aparafusamento ajustável e íman permanente

Art. 0614811360
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
O suporte de substituição rápida estabelece uma fixação firme entre o suporte e o bit



Espaçador de profundidade ajustável



Os parafusos ficam bem seguros no bit


  • Aparafusamento possível na vertical e horizontal sem inclinação ou perda do parafuso

  • Adequado especialmente para parafusos compridos
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

E 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Sextavado interior

Comprimento (L)

60 mm