Suporte universal E 6,3 (1/4")
Adaptador un. magnético E 6.3 (1/4) troca rápida
ADAPTADOR 1/4. 75MM - COM BUCHA E IMAN
Art.
0614176708
EAN 4011231509640
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
Bucha de substituição rápida e íman permanente
Mudança muito rápida da ferramenta
Se empurrar ligeiramente a bucha de fixação para a frente, o mecanismo de bloqueio é libertado.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Diâmetro da manga (D) | 14,3 mm |
Comprimento da lâmina (L1) | 31 mm |
Comprimento (L) | 75 mm |