Suta Winkeltronik
Suta Winkeltronik
SUTA DIGITAL MAXI 600MM
Art. 071564 950
EAN 4038898196396
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
Suta eletrónica com duas bolhas e ecrã digital
- Fácil de utilizar com um ecrã claro e elementos de operação intuitivos
- Ecrã digital com graduação de 0,1 graus para uma leitura rápida com a máxima precisão
- As bolhas horizontal e vertical impedem uma colocação inclinada, o que normalmente conduz a erros de medição
- Braços longos para um bom apoio e elevada flexibilidade
- Um braço encaixa no outro quando não está a ser utilizado para um armazenamento prático
- A desativação automática após 3 minutos evita o uso desnecessário da energia da bateria
- Quatro baterias para uma longa duração e um trabalho sem interrupções
- Design robusto em vermelho vivo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
A suta pode ser utilizada em vários domínios, como em estaleiros de obra e tarefas de montagem, design, carpintaria, engenharia mecânica e metalurgia.
![]() | |
Comprimento do ramo (L1) | 600 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de ângulo (α) | 0-355 Grau |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 4 UNID |
Cor | Vermelho |
Peso unitário | 1380,000 g |
Incluído na encomenda:
4
x
Pilha alcalina de manganês
PILHA ALCALINA AA
Descrição:
High capacity and holds the initial charge for a long period of time
Quantidade:
4
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: