Suta digital DWM 350
Suta digital
SUTA DIGITAL MINI DWM350
Art. 071564191
EAN 4053479079318
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
Suta digital curta com duas bolhas e ecrã digital
Sem medições imprecisas
- As bolhas horizontal e vertical impedem uma colocação inclinada
Boa legibilidade
- Ecrã digital de grandes dimensões e fácil de ler
- Luz retro ativável para utilização em condições de pouca luminosidade
Fácil de utilizar
- Função de reposição para o ajuste a zero em qualquer posição
- A função de retenção guarda qualquer valor medido no ecrã, mesmo quando se reposiciona a suta
- O último valor é apresentado da próxima vez que a suta for ligada
Longa vida útil
- Braços de medição de alumínio de alta precisão
- Revestimento em pó vermelho resistente
Cabe em qualquer mala de ferramenta
- Braços curtos para transporte fácil
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
A suta digital pode ser utilizada em vários domínios, como a construção, a montagem, a metalurgia e a engenharia mecânica.
![]() | |
Comprimento do ramo (L1) | 348 mm |
Intervalo mín./máx. de medição de ângulo (α) | 0-185 Grau |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Sim |
Superfície | Acabamento de alumínio |
Material | Alumínio |
Cor | Vermelho |
Peso unitário | 278,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!