TX de 2 componentes com punho em T com acionamento lateral
CHAVE EM T LONGA, TX 40
Art. 061311940
EAN 4065746615204
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ótima ergonomia
- A forma côncava do punho em T permite um trabalho confortável
- O punho de 2 componentes adapta-se perfeitamente à mão e reduz a fadiga durante o trabalho
Encontre rapidamente o tamanho correto da fenda
- O símbolo grande e moldado facilita a procura do tamanho de fenda pretendido
- Com o auxílio do anel de plástico colorido de acordo com o código de cores da Würth
Versátil
- O lado curto é adequado para espaços apertados, bem como para maior força de alavanca
Velocidade e precisão
- A zona de viragem rápida com ranhuras e uma ligeira gola resulta num aumento da velocidade de trabalho
- Também impede que os dedos deslizem
- Com ponta Black Point para uma elevada precisão de ajuste
Sempre pronta quando é preciso
- O furo trespassante permite guardar a chave em T num gancho de parede
Maior resistência à corrosão
- A lâmina cromada mate aumenta a resistência à corrosão
![]() | ||
| ① Punho assimétrico de 2 componentes para uma melhor aderência e uma transmissão de força perfeita ② Forma côncava para uma ótima ergonomia ③ Símbolos de grande dimensão para encontrar rapidamente o tamanho pretendido de fenda ④ Furo trespassante para armazenamento num gancho de parede ⑤ Zona de viragem rápida com ranhuras e gola leve para aumentar a velocidade de trabalho e evitar que os dedos deslizem ⑦ Lâmina cromada mate para maior resistência à corrosão ⑥ Ponta Black Point para uma elevada precisão de ajuste ⑧ Anel de plástico com código de cores da Würth para rápida identificação do tamanho pretendido de fenda ⑨ Lado curto adequado para espaços apertados e maior força de alavanca | ||
Fichas Técnicas(X)
Para apertar parafusos e porcas, por exemplo, para trabalhos de reparação e manutenção em aplicações de bicicletas e veículos automóveis, construção de motores e/ou indústria e comércio
![]() | |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Tamanho da ponta | TX40 |
Diâmetro da chave de parafusos | 7 mm |
Comprimento (L1) | 235 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 165 mm |
Largura (B1) | 110 mm |
Comprimento da ponta lateral da chave de parafusos (B2) | 17 mm |
Largura da pega (T) | 23,5 mm |
Superfície | Cromado |